エスコ
フラッシュライト/LED EA758Mシリーズ
寸法(mm)
220×105×115(H)
質量(g)
900(電池、肩掛けベルトを含)
光源
LED球9個
電池寿命(時間)
連続約28時間(乾電池エボルタNEO使用) 連続約25時間(乾電池エボルタ使用) 連続約16時間(パナソニックアルカリ乾電池使用) 連続約9時間(パナソニックマンガン乾電池使用)
使用電池
単1×4本(付属)
アズワン品番
65-2178-14
明るさ(Lm)
約370
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447060
EA758M-12A
オープン
¥
5,230
¥
5,753
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください