エスコ
ヘッドライト/LED [充電式]
360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りに切り替えて簡単に操作でき、手袋を着用したり片手でも素早くできます。
手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。
付属品
USB Type-Cケーブル(15cm)
材質
アルミニウム、ポリマープラスチック
質量(g)
147(電池含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×60×33
光源
LED球
電池寿命(時間)
強/4.5、中/8、弱/40
使用電池
リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)
充電時間(時間)
3.5
耐衝撃性
1m
アズワン品番
65-2178-22
明るさ(Lm)
強/1200、中/160、弱/20
防水保護等級
IPX4
照射距離(m)
強/200、中/72、弱/25
照射方式
散光
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447096
EA758RN-4
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください