電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12

電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12 - エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12 - エスコ電球/LED 昼光色 AC100V/0.5W/E12 - エスコ

インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具にも対応。

種別T形 0.5W型式LDT1DHE12電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000寸法(Φ×mm)21×48アズワン品番65-2178-31光色昼光色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447130EA758XJ-26
オープン
825
908(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする