エスコ
LEDナツメ電球 昼白色 AC100V/0.5W/E12
光源にはLEDを使用しているため、消費電力が少ない省エネタイプです。
屋内装飾照明に適しています。
材質
ガラス、アクリル樹脂
電圧(V)
100
消費電力(W)
0.5
口金
E12
全光束(Lm)
18
定格寿命(時間)
約30000
寸法(Φ×mm)
20×46
アズワン品番
65-2178-96
光色
昼白色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447340
EA758ZM-12A
オープン
¥
640
¥
704
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください