曜日別特売

朱肉 赤 Φ24mm

朱肉 赤 Φ24mm - エスコ朱肉 赤 Φ24mm - エスコ

捺印後、約3秒でインクが乾きます。
バッグの中でも安心。一体型の上蓋

寸法(mm)43×46×12質量(g)11盤面サイズ(mm)Φ24インク色アズワン品番65-2186-47繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447410EA762AD-21
オープン
600
660(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

朱肉/朱肉補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする