エスコ
朱肉 黒/爽流 Φ38mm
捺印後、約3秒でインクが乾きます。
捺印作業をしっかり支える程よい重量感。
手にここちよいソフトな朱肉面、多層構造で長持ち。
発色性・耐光性に優れ、印面がきれい。
寸法(mm)
55×55×24
色
爽流
質量(g)
60
盤面サイズ(mm)
Φ38
インク色
赤
アズワン品番
65-2186-50
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447437
EA762AD-24
オープン
¥
2,100
¥
2,310
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください