曜日別特売

印鑑ケース EA762ADシリーズ

印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ印鑑ケース EA762ADシリーズ - エスコ

捺印後、約5秒でインクが乾きます。
スクウェアフォルムだから、スマートに収納・携帯。外出先・オフィス・自宅と、どこでもクールに捺印。
本体を斜めにしてもインクがかたよらない朱肉構造。
いつでもどこでも安心して、しっかりきれいに捺印。
フタを開けると印鑑がポップアップ。スムーズに取り出せます。

仕様朱肉付寸法(mm)72×55×21質量(g)33盤面サイズ(mm)Φ18インク色適合寸法(mm)【印鑑】直径13未満/長さ60未満繰り返し・詰め替え対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447778EA762AD-81ブルー65-2187-23
オープン
1,000
1,100(税込)
5日以内出荷
返品不可
26447787EA762AD-82ピンク65-2187-24
オープン
1,000
1,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする