曜日別特売

瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ

瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ - エスコ瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ - エスコ瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ - エスコ瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ - エスコ瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ - エスコ瞬乾スタンプ台 125×92×18mm EA762AEシリーズ - エスコ

1週間ふたをあけた状態でも90%以上のインクを保持します。
捺印後約3秒でインクが乾きます。
捺印後、紙に瞬時に浸透し、すぐ乾くので、手や衣類、書類を汚しません。
揮発しにくい超微粒子の油性顔料インクを採用。耐水性・対光性に優れ、鮮明な印影を持続します。
重金属を含まない有機顔料を使用。無臭タイプで人にやさしいインクです。
インクパッドには、スタンプに適量のインクを均一に塗布する特殊布を使用しています。

質量(g)102寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×92×18盤面サイズ(mm)105×63繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インク色
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26447796EA762AE-865-2187-25
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
26447805EA762AE-965-2187-26
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
26447814EA762AE-1065-2187-27
オープン
1,800
1,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする