エスコ
スタンプ台 水性インク 118.5×80×6mm EA762AEシリーズ
蓋と底の凹凸により、積み重ねてもズレにくいスタッキング機能付き。
蓋の裏はスタンプ置きになる凸凹加工。
材質
再生ABS樹脂
質量(g)
86
盤面サイズ(mm)
93×54
インク
水性染料系
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447830
EA762AE-11
赤
118.5×80.2×6.1
65-2187-28
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
26447848
EA762AE-12
黒
118.5×80×6.1
65-2187-30
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください