エスコ
補充用インキ 60mL [黒]
鮮明な印影が持続します。
材質
ポリエスチレン・ポリプロピレン
色
黒
質量(g)
80
内容量(mL)
60
寸法(Φ×mm)
【本体】35×112
アズワン品番
65-2187-31
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26447857
EA762AE-12A
オープン
¥
1,050
¥
1,155
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください