エスコ
電子ホッチキス ACアダプター付 AC100V [40枚用]
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。
コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様
【連続作業本数】100本
付属品
ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)
質量(g)
1110
電源
ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)
方式
フラットリンチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63×163×129
綴じ枚数
2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)
平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番
65-2194-79
とじ速度
ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
使用針
EA762HD-13、-15(No.11-1M)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26448724
EA762HA-14
オープン
¥
22,000
¥
24,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください