エスコ
大型ホッチキス [240枚用]
質量(g)
2260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×390×250
綴じ枚数
50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時)
最大綴じ奥行(mm)
68
針装てん数(本)
100
アズワン品番
65-2194-80
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26448740
EA762HA-21
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください