エスコ
中とじ製本用ホッチキス
質量(g)
615
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×406×60
綴じ枚数
20枚
最大綴じ奥行(mm)
300
針装てん数(本)
100(別売)
アズワン品番
65-2195-10
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26448785
EA762HL-7
オープン
¥
12,500
¥
13,750
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください