紙針ホッチキス [20枚用]

紙針ホッチキス [20枚用] - エスコ紙針ホッチキス [20枚用] - エスコ

手で簡単に針を外すことができます。

付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)寸法(mm)110×260×198(H)質量(kg)1.1(カートリッジを含む)ネイビーブルー綴じ枚数2~20枚最大綴じ奥行(mm)通常/13、角/21針装てん数(本)900針装てん方法カセット方式アズワン品番65-2195-13使用針EA762HP-5繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26448810EA762HP-12
オープン
25,800
28,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする