オートフィードシュレッダー 410×465×775mm/60.0L

オートフィードシュレッダー 410×465×775mm/60.0L - エスコオートフィードシュレッダー 410×465×775mm/60.0L - エスコオートフィードシュレッダー 410×465×775mm/60.0L - エスコ

A4コピー用紙300枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダーです。

質量(kg)23電源(V)AC100(50/60Hz)キャスター自在×4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×465×775メーカーアコ・ブランズ・ジャパン消費電力(W)(50/60Hz)300機能スリープモード機能 ビンフルストップ機能 オートカットオフ機能 リバーススイッチ機能 オートスタート&ストップ機能 インターロックスイッチ機能 オートリバース機能定格時間(分)60ダストボックス容量(L)60(A4コピー用紙約1100枚収納)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2投入口幅(mm)230最大細断枚数A4コピー用紙 オートフィード時/300枚 手差し時/8枚アズワン品番65-2197-57細断形状2×15mmのマイクロカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×465×775オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅230mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26448959EA763ZD-35G
オープン
105,800
116,380(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする