エスコ
オートフィードシュレッダー 445×580×890mm/83L
複数枚オートフィード仕様で、自動的に不要書類を大量投入。小分けにする手間を省いて作業時間を大幅短縮できます。
12分以下でA4用紙550枚を自動で細断できます。
質量(kg)
34
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
400
キャスター
自在×2、自在(ストッパー付)×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
445×580×890
メーカー
フェローズジャパン
定格時間(分)
60
ダストボックス容量(L)
83
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
【手差し時】3.0
投入口幅(mm)
紙/230(A4)、CD/DVD/123
最大細断枚数
A4用紙12枚
アズワン品番
65-2197-60
細断形状
クロスカット(4×38mm)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
445×580×890
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26448977
EA763ZD-71
オープン
¥
237,000
¥
260,700
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください