エスコ
シュレッダー EA763ZDシリーズ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
定格時間(分)
ダストボックス容量(L)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)
投入口幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26449029
EA763ZD-76
370×275×590
約30
約21
1.8
紙/220(A4)、CD/DVD/123
オープン
¥
44,400
¥
48,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
26449090
EA763ZD-183
375×95×184
10
4
約1.6
2/9(A4)
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください