クレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ

クレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ - エスコクレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ - エスコクレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ - エスコクレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ - エスコクレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ - エスコクレパス 油性 [太巻] EA765MVシリーズ - エスコ

のびのびと自由に描けるよう作られたクレパスです。
均一なやわらかさなので、混色・重色が自由にできます。
折れにくく、面ぬりも線描きも自由自在です。

材質ラベル・セットバコ・紙置き/紙 中仕切/PS シュリンク/PP芯径(mm)Φ11内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26450490EA765MV-50112色セット黄・薄橙・茶・赤・桃・水色・黄緑・緑・青・灰・黒・白15065-2214-56
オープン
590
649(税込)
翌日出荷
返品不可
26450499EA765MV-50216色セット黄・橙・薄橙・茶・黄土色・こげ茶・赤・桃・紫・水色・黄緑・緑・青・灰・黒・白19065-2214-57
オープン
800
880(税込)
翌日出荷
返品不可
26450508EA765MV-50424色セットレモン・黄・みかん・橙・薄橙・茶・黄土色・こげ茶・朱・赤・桃・明るい紫・紫・水色・黄緑・緑・深緑・青・群青・藍・灰・くちば・黒・白28565-2214-58
オープン
1,240
1,364(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする