曜日別特売

アクリル絵具 ホワイト 12mL

アクリル絵具 ホワイト 12mL - エスコアクリル絵具 ホワイト 12mL - エスコ

水で溶いて使用でき、乾くと耐水性になります。
接着性が強く、金属・紙・木・布・プラスチックなど幅広い素材に描けます。
メディウムとの併用ができるため表現の幅が広がります。
重ね塗りも容易にでき、なき、にじみがありません。
不透明で均一なつや消しでポスターカラーのような画面が得られます。
使いやすく、お得な12mlラミネートチューブ入りです。

ホワイト容量(mL)12アズワン品番65-2215-46内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26451375EA765MV-672
オープン
145
160(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする