絵具溶き皿 6槽 352×213×107mm

絵具溶き皿 6槽 352×213×107mm - エスコ

カップ型の溶き皿で筆を立てても倒れません。

仕様6槽材質カップ型溶き皿/PP フタ/PE スタンドフレーム/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×213×107アズワン品番65-2215-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26451707EA765MV-719
オープン
4,200
4,620(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画筆/絵画用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする