エスコ
ゴーグル EA800EAシリーズ
材質
レンズ/ポリカーボネート
タイプ
アンティフォグ
寸法A(mm)
140
寸法D(mm)
35×65
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26451917
EA800EA-52
スモーク
65-2220-61
オープン
¥
3,230
¥
3,553
(税込)
翌日出荷
返品不可
26451908
EA800EA-51
クリア
65-2220-60
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください