エスコ
保護めがね クリアー・アンチフォグ
つるはラバー製で滑りを防ぎます。
レンズ色
クリア
寸法A(mm)
133
寸法D(mm)
82×42
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
120
アズワン品番
65-2220-62
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26451926
EA800GE-3
オープン
¥
3,260
¥
3,586
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください