曜日別特売

コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A

コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A - エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A - エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A - エスコ

ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。
2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)

寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452224EA812JK-2
オープン
4,720
5,192(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする