エスコ
作業灯/LED 屋内外兼用、コード5m AC100V/70W
夏場や閉ざされた空間などでも快適にご使用いただけます。
前後130度まで傾きの角度を変えられます。
ベースの脚をフックなどに掛けることで、壁に掛けることもできます。
寸法(mm)
約300×221×270(H)
質量(kg)
約2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
70
コード長さ(m)
約5
保護等級
IP65
電線仕様
VCTF0.75mm
2
×2芯
使用場所
屋内外
アズワン品番
65-2227-95
配光角度(°)
約100~290
明るさ(Lm)
10000
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452337
EA814AS-120A
オープン
¥
20,200
¥
22,220
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください