エスコ
作業灯/LED 屋内外兼用・コード5m AC100V/60W
2灯の向きを変えて照射範囲を調整できます。
消費電力が少ないので、一つの発電機でたくさん使えます。
寸法(mm)
約300×118×456(H)
質量(kg)
約2.5
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
60
クランプ範囲(mm)
角/10~90(厚さ)・45以上(奥行)、丸/Φ20~49(単管)
コード長さ(m)
約5
保護等級
IP65
電線仕様
VCT0.75mm
2
×2芯
使用場所
屋内外
アズワン品番
65-2227-97
配光角度(°)
約100~290
明るさ(Lm)
7500
光色
昼白色
電球の種類
LED
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452355
EA814AV-40A
オープン
¥
18,900
¥
20,790
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください