曜日別特売

作業灯/LED 連結型 AC100V/24W

作業灯/LED 連結型 AC100V/24W - エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V/24W - エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V/24W - エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V/24W - エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V/24W - エスコ

100V/15灯まで・200V/30灯まで連結可能です。

材質樹脂質量(kg)1.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)24コード長さ(m)5光源昼白色LED寸法(Φ×mm)62×1438アズワン品番65-2228-44LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)3200電球の種類LED内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452398EA815LA-21
オープン
20,800
22,880(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする