作業灯/LED 連結型 AC100V・200V/23W

作業灯/LED 連結型 AC100V・200V/23W - エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V・200V/23W - エスコ作業灯/LED 連結型 AC100V・200V/23W - エスコ
材質ポリカーボネート質量(kg)1.7使用温度範囲(℃)-20~40電源(V)AC100/200兼用消費電力(W)23(100V)/22(200V)コード長さ(m)5(1次側) 0.3切放し(2次側)光源白昼色LED寸法(Φ×mm)51×1240電線仕様VCT1.25mm2×3芯アズワン品番65-2228-46明るさ(Lm)2950電球の種類LED照射角度(°)1/2ビーム角/105(左右) 150(上下)、1/10ビーム角/160(左右) 260(上下)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452416EA815LA-51
オープン
23,000
25,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする