曜日別特売

交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用]

交換球 除菌/電球型蛍光灯 [EA815LB-41用] - エスコ

点灯するだけで除菌が出来る、除菌ランプです。

材質樹脂消費電力(W)【CCFL蛍光ランプ】11口金E26全光束(Lm)650色温度(K)6000寿命30000時間アズワン品番65-2228-49演色指数(Ra)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452425EA815LB-46A
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手術室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする