エスコ
照明灯/LED 防水型 AC100V/12W/1037mm
質量(kg)
約2.5
高さ(mm)
1037
電源(V)
AC100~120
コード長さ(m)
2
保護等級
IP67(頭部ケースのみ)
光源
LED球
電球
12W、LED球
照度(Lx)
5600(1m前方)
アズワン品番
65-2228-52
明るさ(Lm)
1030
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452459
EA815LN-27C
オープン
¥
33,100
¥
36,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください