エスコ
ガラスサークルカッター 厚板用
バーは根元から可動します。
刃の真上にある回転ハンドルが高い切断圧力を確実に伝達します
全長(mm)
660
質量(kg)
1
直径(Φmm)
120(吸盤)
高さ(mm)
100
材質(本体)
アルミ
適合板厚(mm)
10~25
切断能力(Φmm)
【円切】200~1200
材質(刃)
超硬
アズワン品番
65-2234-07
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452520
EA845RC
オープン
¥
67,100
¥
73,810
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください