曜日別特売

LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本]

LEDセンサーライト 電池式 [単1×3本] - エスコ

電池寿命/点灯時間を20秒にした場合/約5.5ヶ月(165日) 点灯時間を5秒にした場合/約22ヶ月(660日)
使用環境や電池の性能により異なります。
LED設計寿命/40,000時間(LED電球は交換できません)
赤色LEDの点滅で人などに反応中・電池交換時期などがわかります。

付属品L型ボルト×1本 クランプ×1個 プラスチック製プラグ×2 蝶ナット×1個 ネジキャップ×1個 取付けネジ×2本材質ABS樹脂質量(g)約450(クランプ/乾電池除く)電源単1電池×3本(別売)適合サイズ(mm)【クランプ取付】厚み/約15~約100 パイプ径/約30~約85全光束(Lm)400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×165×153光源4.5W高輝度白色LED検知方式焦電型赤外線センサーアズワン品番65-2235-57点灯時間約5秒・約20秒の点灯、約20秒点滅電球の種類LED検知エリア約140° 最長約6m内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452529EA864CA-27C
オープン
6,100
6,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする