曜日別特売

LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W

LEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W - エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W - エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W - エスコLEDセンサーライト 2灯 AC100V/20W - エスコ

LEDの交換はできません。
取付ビスは付属しておりません。

検知方式パッシブインフラレッド方式電球の種類LED消費電力(W)20(待機時0.5)LED使用数(個)2シルバー付属品防水スポンジ、マスキングカバー質量(g)約820(電源コード含む)取付高(mm)1800~2500使用温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)電源(V)AC100コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×73×185光源白色LED球色温度(K)約2700照度(Lx)【点灯開始】約5~200から∞(可変)角度可変【ライト部】 上下方向/垂直より下方向に約70°の範囲で可動 左右方向/正面より左右に各40°の範囲で可動 【センサー部】 左右方向/各90°の範囲で可動点灯方式【常時点灯モード】点灯時間調節ボリューム【D】位置にて点灯開始照度調節ボリュームで設定された照度より暗い間常時点灯動作モード【テスト】点灯時間調節ボリューム「T」位置にて点灯開始照度調節ボリュームの位置に関係なくセンサが検知すれば2秒点灯アズワン品番65-2235-70定格光束(Lm)1500検知エリア90°約7m内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格光束(Lm)
検知エリア
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26452538EA864C-27A150090°約7m
オープン
17,700
19,470(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする