エスコ
ワイヤレスインターホン EA864CEシリーズ
規格
ARIB STD-T101準拠
通信方式
時分割多元接続方式
周波数(MHz)
1895.616~1902.528(1.728step)
電波到達距離(m)
100(親機を中継することで最長200mの子機間通信可能)
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
使用温度範囲(℃)
消費電力(W)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452574
EA864CE-10C
親機+玄関子機セット
親機/約80(壁掛けスタンドを除く)、子機/約230(電池除く)
親機/-10~40、子機/-10~50
通話/0.66 待機/0.53
【親機】60×24.4×120、【玄関子機】98×33×131
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
翌日出荷
返品不可
26452590
EA864CE-18A
親機+室内子機セット
親機/約80(壁掛けスタンドを除く)、子機/約120(壁掛けスタンドを除く)
親機/-10~40、子機/-10~40
【親機】 通話/0.66 待機/0.53 【室内子機】 通話/0.1 待機/0.01
【親機】60×24.4×120、【室内子機】60×24.4×120
オープン
¥
13,800
¥
15,180
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください