エスコ
掃除機・スティック型 [充電式]
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
集塵容量(L)
連続使用時間(分)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452800
EA899AJ-73
使い捨てダストパック10枚(うち1枚本体にセット済) すき間ノズル ノズルホルダー ホース 小型ブラシ バッテリー 充電器 ACアダプター
約1.6(延長パイプ・フロアヘッド含)
0.3
強/約14 中/約30 弱/約50
2
オープン
¥
23,200
¥
25,520
(税込)
8日以内出荷
返品不可
26452775
EA899AJ-41
充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、ブラシノズル、ハンドル固定ねじ(1本)
1.6
0.2
スティック状態/標準約20、ターボ約12 ハンディ状態/標準約23、ターボ約13
1.9
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください