エスコ
ハンディクリーナーセット 充電式 DC10.8V
軽量・コンパクトで狭い場所に適しています。
セット内容
ハンディークリーナー(EA899AW-1) バッテリー(EA813B-10CA) 充電器(EA813B-0A) 手提げバッグ(EA927AV-20A)
寸法(mm)
273×77×170(H)
質量(kg)
1.9
集塵容量(L)
0.4
連続使用時間(分)
約15
使用電池
10.8V仕様リチウムイオン2.0Ah(付属)
充電時間(分)
約35
アズワン品番
65-2237-74
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26452854
EA899AW-100C
オープン
¥
27,500
¥
30,250
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください