乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L

乾湿両用掃除機 AC100V/1010W/16.0L - エスコ

ライト感覚ながらも強力な実力機。
小回りのきくキャスター。
汎用ペール缶を使用可能。
電源コードをマジックテープで留めて突起に収納できます。
パイプ収納/T型ノズルを付けたままでもパイプを収納できます。
ツールポケット/四隅の穴にノズル類を収納できます。
ペール缶は金属製で、板厚が0.5mm以上のものをご使用下さい。

付属品ホースΦ38mm×2m、直管パイプ2本、T型ノズルセット、水切りノズル、隙間ノズル、パイプフック、布フィルター質量(kg)8.8容量(L)集じん/16 吸水/11.5電源(V)100消費電力(W)1010寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)352×370×610吸込仕事率(W)230電源コード(m)8(アースクリップ付)騒音値(dB)73最大風量(m3/min)2.3材質(タンク)スチール真空度(kPa)最大時20.7アズワン品番65-2238-22内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453265EA899SG-1
オープン
71,700
78,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする