エスコ
静電気帯電防止作業靴 EA910EAシリーズ
クリーンルーム他、清潔性が求められる環境に幅広く対応。
形状
ローカット
色
ホワイト
質量(g)
540(両足)
サイズ(cm)
26.5
材質(アッパー)
PU
材質(ソール)
PU
機能
クリーンルーム対応、静電気帯電防止、屈曲性、軽量、通気性
JIS規格
JIS T 8103準拠
アズワン品番
65-2239-12
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26453317
EA910EA-26.5A
オープン
¥
6,940
¥
7,634
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください