曜日別特売

撥水スプレー 300mL

撥水スプレー 300mL - エスコ

はっ水効果により、雨や雪、泥ハネ汚れを防ぎます。
素材の風合いや通気性を損ないません。
スプレー後、約20分で効果を発揮します。
ガス抜きキャップ付きなので、使用後は簡単・安全に容器内のガス抜き処理ができます。
スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に。

材質シリコーン樹脂、有機溶剤内容量(mL)300使用の目安2~3m2(ブルゾンなどの上着2着分)アズワン品番65-2242-32危険物の類別非危険物不適合皮革/人工皮革/毛皮/絹/和服/ポリウレタンやビニールコーティングされた素材/ゴム/ビニール/布靴/布製のバッグ適合用途スポーツウェア・コート・作業着・傘などの繊維製品のはっ水に内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453658EA920AT-41A
オープン
795
875(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする