潤滑離型スプレー 耐熱・速乾 420mL

潤滑離型スプレー 耐熱・速乾 420mL - エスコ

密着性に優れ皮膜は硬く耐摩耗性にも優れています。
ワンタッチスプレー式で、しかも速乾性ですので作業能率が向上します。
色も白く潤滑・離型性に優れ800℃の高温度に耐えます。
オゾン層を破壊するトリクロールエタンやフロンガスを使用していないタイプです。

白色品名B・Nスプレー使用温度範囲(℃)800以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-60危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453886EA920DF-7
オープン
3,000
3,300(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする