焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL

焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL - エスコ焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL - エスコ焼付きSUSボルトゆるめ剤 400mL - エスコ

注意/
焼き付き・カジリの状態によっては外れない場合もございます。
切断・ねじ切り要らず簡単にカジリを解決します。

淡黄色質量(g)385使用温度範囲(℃)常温(5~35)~65まで内容量(mL)400寸法(Φ×mm)66×205アズワン品番65-2242-75危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453920EA920TC-16
オープン
4,000
4,400(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする