曜日別特売

タッピングコンパウンドスプレー 420mL

タッピングコンパウンドスプレー 420mL - エスコタッピングコンパウンドスプレー 420mL - エスコ

各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に適した全般に使用できるタッピングオイルです。
ワンタッチスプレー式で使用が簡便です
必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。
仕上面を良くし寸法精度を向上させます
切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。
切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。
ステンレスノズルつきですので安全に作業できます

透明品名タッピングコンパウンドA使用温度範囲(℃)0~130内容量(mL)420アズワン品番65-2242-77危険物の類別非危険物内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26453929EA921S-6
オープン
1,740
1,914(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする