曜日別特売

油分散洗浄剤 1.0L

油分散洗浄剤 1.0L - エスコ油分散洗浄剤 1.0L - エスコ油分散洗浄剤 1.0L - エスコ

生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。
河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。

内容量(L)1対応希釈倍率10~30倍又は30~50倍アズワン品番65-2242-88内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454017EA922AJ-29S
オープン
2,410
2,651(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする