曜日別特売

除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズ

除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズ - エスコ除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズ - エスコ

スプレーするだけで、99%ウイルス数が減少(すべてのウィルスを取り除くわけではありません。)
カビの増殖を99%抑える抗カビ効果(ISO13629-1に準拠。すべてのカビを抑えるわけではありません。)

シリーズナノックス危険物の類別非危険物商品タイプ詰替用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454288EA922KE-261本(2L)65-2243-25
オープン
2,620
2,882(税込)
当日出荷
26454297EA922KE-271箱(10L)65-2243-26
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26454297EA922KE-2726454288EA922KE-26EA922KE-27 除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズ エスコ 26454288除菌・消臭液 NANOX/衣類・布製品用 EA922KEシリーズエスコ1本(2L)
2,620
税込2,882
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする