足踏式消毒液スタンド ステンレス製 300×240×750mm

足踏式消毒液スタンド ステンレス製 300×240×750mm - エスコ

ボトルの大きさ(高さ)に合わせてポンプ押さえの固定位置を調節できます。
小型、軽量で出し入れや移動が楽にできます。

材質ステンレス(SUS430) ※一部メッキ部品を使用寸法(mm)300×240(ペダルを含む場合/280)×750(ボトル押さえ棒を含む場合1000)mm質量(kg)3.1耐荷重(kg)50(実用)アズワン品番65-2243-30繰り返し・詰め替え対応内容量1台
注意
※注意
※:【お客様組立品】
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454340EA922KE-110
オープン
15,300
16,830(税込)
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする