エスコ
抗ウイルスコートスプレー 防カビ
本剤をスプレーするとコーティングされて抗ウイルス化します。
安全性が高く、耐水性が高く、金属・プラスチック等に有効です。
使用方法
除菌したい箇所の汚れを十分に除去した後、
質量(g)
204
品名
SYK抗ウイルスコーティングエアー
内容量(mL)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×183
有効成分
アクリル樹脂、抗ウイルス剤、アルコール系溶剤
アズワン品番
65-2243-58
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本(200mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26454534
EA922HA-91
オープン
¥
1,530
¥
1,683
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください