曜日別特売

グリーストラップ用油吸着シート 5枚 500×500mm

グリーストラップ用油吸着シート 5枚 500×500mm - エスコグリーストラップ用油吸着シート 5枚 500×500mm - エスコ

浮かべたシートはフタのようになり、不快なニオイを抑制します。
ポリプロピレン製で水を吸いにくく、油の吸着性に優れています。
カットタイプ1枚(50cm×50cm)で約1kgの油を吸着します。

材質ポリプロピレンシートサイズ(cm)50×50アズワン品番65-2243-82内容量1袋(5枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454595EA922K-1
オープン
2,190
2,409(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする