曜日別特売

詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用]

詰替計量容器 600mL [EA922KB-6AA用] - エスコ

つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。

商品タイプ本体形状適合酸素系衣料用漂白剤用容量(mL)600質量(g)70寸法(Φ×mm)71×271アズワン品番65-2244-04繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454796EA922KB-6C600
オープン
810
891(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする