曜日別特売

衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個

衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個 - エスコ衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個 - エスコ衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個 - エスコ衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個 - エスコ衣類用酸素系漂白剤 ワイドハイター 3.5kg×4個 - エスコ

しみついた黄ばみ・黒ずみ汚れを強力に分解します。
落ちにくい汚れにはつけおき洗いが効果的です。

形状粉末質量(g)3600シリーズワイドハイター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)209×144×290内容量(kg)3.5アズワン品番65-2244-06商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1ケース(4個)
関連資料:SDS日本語(0.37MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454814EA922KB-9A
オープン
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする