曜日別特売

衣類用洗剤 ビック除菌プラス 2.5kg

衣類用洗剤 ビック除菌プラス 2.5kg - エスコ衣類用洗剤 ビック除菌プラス 2.5kg - エスコ衣類用洗剤 ビック除菌プラス 2.5kg - エスコ
(1件のレビュー)

ガンコな汚れをしっかり落とします。
業務用ならではのハードな油、皮脂、タンパク汚れまでパワフル洗浄。
色素汚れ等の落ちにくいシミ、黄ばみにも効果的です。
干している間もイヤなニオイを発生させません。
すべての菌を除去するわけではありません。
変色しやすい生成りや淡色の衣類ほか、食材に接するふきん、おしぼり等にも安心して使えます。

内容量(kg)2.5アズワン品番65-2244-07繰り返し・詰め替え対応内容量1個(2.5kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454830EA922KB-12A
オープン
1,940
2,134(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26454830
2024-07-29
用途: 倉庫作業の洗濯物
株式会社日東製造業

塗装や油汚れのある倉庫作業ですが、汚れ落ちや香りも満足です。容量があるのも嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする