曜日別特売

トイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ

トイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ - エスコトイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ - エスコトイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ - エスコトイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ - エスコトイレ洗剤 マジックリンツヤツヤコートプラス EA922KD-14シリーズ - エスコ

洗浄・消臭・防汚の効果をもち、便器・便座はもちろん手洗い場や床の清掃まで使用できます。
ツヤツヤコートで汚れを防ぎ、ブラシでこすらず汚れがするんっと落とせます。
便器表面はツヤツヤな仕上がり。

質量(g)2100内容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×114×240商品タイプ業務用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26454979EA922KD-14A1箱(2L×6個)65-2244-24
オープン
7,900
8,690(税込)
翌日出荷
返品不可
26454970EA922KD-141本(2L)65-2244-23
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26454970EA922KD-1462483594-EA922KD-14 トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー ツヤツヤコートプラス エレガントローズ 花王 62483594トイレマジックリン消臭・洗浄スプレー ツヤツヤコートプラス エレガントローズ花王1本(2L)
1,098
税込1,208
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする